Beschreibung:
Mitutoyo-Eindringkörper für die Rockwell-Härteprüfung. Als Schnittstelle zwischen Maschine und Material muss der Eindringkörper von einwandfreier Qualität sein. Deshalb verwendet. Mitutoyo. nur Diamanteindringkörper von den erfahrensten Anbietern. Die Eindringkörper werden in Kalibrierlaboratorien mit höchstem Standard in der. DAkkS. -Akkreditierungsstelle kalibriert, akkreditiert nach. ISO 17025. und rückführbar auf die. PTB. Ständige Weiterentwicklung bei unseren Kalibrierpartnern sichert ein unübertroffenes Qualitätsniveau. Rockwell-Diamanteindringkörper verfügen über. DAkkS. -Kalibrierscheine nach. DIN EN ISO 6508-2. und/oder. ASTM E18. Ein Funktionstest, der die Anwendbarkeit des Eindringkörpers in Bezug auf verschiedene Eindringtiefen bei unterschiedlichen Prüfkräften verifiziert, ist optional erhältlich. Die Kugeleindringkörperhalter werden von. Mitutoyo. hergestellt und werden ohne Kalibrierungsschein für die enthaltene Kugel geliefert. Bitte bestellen Sie eine kalibrierte Kugel separat. Funktionstests sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht finden, was Sie suchen.
Merkmal:
- Beschreibung: Rockwell Hartmetallkugel Eindringkörper ∅ 6,35 mm 1/2″, ohne Kalibrierschein.
- Fasenwinkel°: 20
- Größe / Abmessung: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
- Kalibrierung: ohne
- Kragen-∅ mm: 18
- Kugeldurchmesser mm: 12,7
- Kugeldurchmesser Zoll: 1/2″
- Material: Hartmetall
- Methode: Rockwell
- Nutzlänge mm: 16
- Produktpalette: HR-100
- Produktpalette: HR-200
- Produktpalette: HR-300
- Produktpalette: HR-400
- Produktpalette: HR-500
- Produktpalette: HR-600
- Produktpalette: AR-10, AR-20
- Produktpalette: ARK
- Schaftlänge: 12
- Typ: Kugeleindringkörper
- Wellen-∅ mm: 6.3