{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Nenn-⌀ DC | 26,5 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidstoff | HSS | |
| Norm | Werksnorm | |
| Schaft | Weldonschaft | |
| Schaft-⌀ | 19,05 mm | |
| Schnitttiefe | 55 mm | |
| Gesamtlänge L | 85,5 mm | |
| Produktart | Kernbohrer |
| Artikelnummer | 118822 26,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515029537 | |
| Herstellernummer | 118822 26,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |