• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sinterbronce-Schalldämpfer »value line«, Sechskant / Gewinde Messing, G 3/8

Artikel-Nr.: 116284
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
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
Artikelnummer 116284
EAN / GTIN 4047322227049
Herstellernummer 116284
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sinterbronce-Schalldämpfer »value line«, Sechskant / Gewinde Messing, G 3/8, Betriebsdr. max. 10 bar, Betriebstemperatur -10°C bis 200°C. Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Merkmal:

  • A: 9,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • C: 13,5 mm
  • SW: 22 mm
  • Gewinde: G 3/8
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Geräuschpegel bei 6 bar: 80 ~ 90 dB