• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit TRAPEZKLINGE 199, 1 Stück

Artikel-Nr.: 116004.19
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
Artikelnummer 116004.19
EAN / GTIN 4002632802560
Herstellernummer 116004.19
L-Nummer L60170 100393
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

So hochwertig, wie es aussieht – unlackiert. Mit rostfreier Trapezklinge.
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug für Einsätze auch in sensiblen Bereichen? In beiden Fällen ist das unlackierte SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 20 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.​ Rostfrei heißt, dass Sie die Klinge auch in feuchter Umgebung problemlos über einen längeren Zeitraum nutzen können.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Robuster, unlackierter Griff
    Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Die unlackierte Variante ist für alle gängigen Schneidarbeiten in sensiblen Branchen prädestiniert.

    Wechseln ohne Öffnen

    Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen Sie den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.

    Perfektes Handling

    Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.

    Beidseitiger Schieber

    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!

    2-fach nutzbare Klinge

    Bevor Sie die rostfreie Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Sackware
    Schneidanwendung:
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden
    Papier auf Rollen schneiden

Merkmal:

  • Produktname: SECUPRO
  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
  • Sicherheitstechnik II: Vollautomatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 20,1 mm
  • Schnitttiefe (max): 20,1
  • Schnitttiefe (max)(Einheit): mm
  • Hauptschneidmaterialien
    • Karton: bis 3-lagig
    • Karton: bis 2-lagig
    • Karton: 1-lagig
    • Kunststoffumreifungen
    • Sackware
    • Rollenware abschwarten
    • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    • Klebeband
    • Folien- und Papierbahnen
    • Gummi
    • PVC-Bodenbelag
    • Garn, Schnur
    • Filz
    • Vliesstoff
    • Textil
  • Schneidanwendung
    • Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    • Karton oben aufschneiden
    • Papier auf Rollen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 199.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 23,4
  • Klingenaustrittslänge (max) Einheit: mm
  • Optionale Klinge
    • 99.70
    • 60099.70
    • 1760099.25
    • 98.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft