• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Schlauch -ø 23x13, 50m

Artikel-Nr.: 114588
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114588
EAN / GTIN 4047322031189
Herstellernummer 114588
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pressluft- und Wasserschlauch NR/SBR, schwarz, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 23x13, PN max. 20 bar, Rolle à 50 mit Robuste, jedoch geschmeidige Schlauchausführung für höhere Druckbeanspruchung. Schlauchdecke widerstandsfähig gegen vorübergehenden Öleinfluss, abriebfest und witterungsbeständig.

Merkmal:

  • Farbe: schwarz
  • Seele: NR/SBR, schwarz
  • Einlagen: Textil
  • Außendecke: NR/EPDM schwarz
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 104 mm
  • Schlauch-Ø außen: 23 mm
  • Schlauch-Ø innen: 13 mm
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb