• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Reinigungspistole Messing blank, EPDM Ummantelung, G 1/2 IG

Artikel-Nr.: 114493
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114493
EAN / GTIN 4047322390446
Herstellernummer 114493
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profi-Reinigungspistole, Messing blank mit EPDM Gummiummantelung, Betriebstemperatur max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IG. Ideal für Reinigungszwecke in Industrie und Gewerbe. Die Gummiummantelung schützt sowohl vor Beschädigungen als auch vor Kälte-/Wärmeleitung des durchfließenden Wassers. Mittels Regulierschraube (einfach mit Hilfe einer Münze verstellbar) kann die gewünschte Strahlform eingestellt werden. Der arretierbare Stahlbügel ermöglicht eine bequeme Nutzung im Dauerbetrieb. Auch für Trinkwasser geeignet.

Merkmal:

  • Gehäuse: Messing CW617N
  • Material: Gummiummantelung EPDM
  • Durchfluss: 25 l/min (bei 5 bar)
  • Anschlussart: G 1/2 IG
  • Ventileinsatz: Chrom-Nickel-Stahl VA 1.4301
  • Betriebsdruck max.: 24 bar
  • Betriebstemperatur max.: 50 °C
  • Betriebstemperatur min.: 1 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb