• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lärmarme Flachdüse, M12x1, 25, Messing vernickelt, Düsenbreite 21, 5 mm

Artikel-Nr.: 114364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114364
EAN / GTIN 4047322247696
Herstellernummer 114364
L-Nummer L00970 2460
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Lärmarme Flachdüse, M12x1, 25, Sicherheitsdüse Standardausführung, Messing vernickelt, Länge 100, 0 mm, Düsenbreite 21, 5 mm. Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Die Nutzung lärmreduzierender Düsen wird vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Merkmal:

  • Länge: 100,0 mm
  • Gewinde: M12x1,25
  • Diagramm: 11
  • Düsenart: Lärmarme Flachdüse
  • Werkstoff: Messing vernickelt
  • Düsenbreite: 21,5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb