• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Düse, Schutzschild, M12x1, 25, Blaspistolen Alu/Alu-Druckguss verzinkt

Artikel-Nr.: 114346
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114346
EAN / GTIN 4047322012560
Herstellernummer 114346
L-Nummer L00970 2927
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Düse mit Schutzschild, Anschluss M12x1, 25 für alle Blaspistolen aus Aluminium / Aluminium-Druckguss vernickelt. Passend für alle Blaspistolen aus Aluminium und Aluminium-Druckguss vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M12x1,25
  • Düsenart: Düse mit Schutzschild
  • Material: Aluminium

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb