• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standarddüse, Ø1, 5 mm, M12x1, 25, Blaspistolen Alu/Alu-Druckguss verzinkt

Artikel-Nr.: 114344
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 114344
EAN / GTIN 4047322012447
Herstellernummer 114344
L-Nummer L00970 731
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standarddüse, Bohrung Ø 1, 5 mm, Anschluss M12x1, 25 für alle Blaspistolen aus Aluminium / Aluminium-Druckguss vernickelt. Passend für alle Blaspistolen aus Aluminium und Aluminium-Druckguss vernickelt.

Merkmal:

  • Gewinde: M12x1,25
  • Düsenart: Standarddüse (Kurzdüse) 1,5 mm
  • Material: Aluminium