• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl (W2), 80 - 100 mm, 9 mm

Artikel-Nr.: 114212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 114212
EAN / GTIN 4047322030229
Herstellernummer 114212
L-Nummer L00970 728
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schneckengewinde-Schlauchschelle, Chromstahl 1.4016 (W2), nach DIN 3017, Spannbereich 80, 0 - 100, 0 mm, Bandbreite 9, 0 mm. In Schneckengewindeausführung. Für alle standardisierten Anwendungen, wo gleichmäßig hohe Bandzugkäfte erwartet werden. Sechskantschraube SW 7, mit integriertem Kreuzschlitz, Stahl, glanzverzinkt, blau passiviert.

Merkmal:

  • Material: Chromstahl 1.4016 (W2)
  • Bandbreite: 9,0 mm
  • Spannbereich max.: 100,0 mm
  • Spannbereich min.: 80,0 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb