• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchaufroller, Druckluft/Wasser, PU-Schlauch ø10x6, 5, Länge 10 m

Artikel-Nr.: 113970
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113970
EAN / GTIN 4047322287142
Herstellernummer 113970
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schlauchaufroller für Druckluft/Wasser, PU-Schlauch ø 10x6, 5, Betriebstemperatur -10 °C bis 40 °C, PN max. 10 bar, Schlauchlänge 10 mit Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in Blau. Eine automatische Rasterung erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß des Schlauches.

Merkmal:

  • A: 420,0 mm
  • B: 353,0 mm
  • Schlauch: Polyurethan
  • Schlauch-Ø: 6,5x10 mm
  • Schlauchlänge: 10 m
  • Gewinde Eingang: Schlauchstutzen 8 mm
  • Anwendungsbereich: für Druckluft und Wasser
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Montagemöglichkeiten: Wand-, Boden- oder Deckenmontage
  • Betriebstemperatur max.: 40 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb