• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saug-/ Druckschlauch, leichte Ausführung, Schlauch-ø 43, 6x38 mm

Artikel-Nr.: 113906
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113906
EAN / GTIN 4047322400671
Herstellernummer 113906
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Saug- und Druckschlauch, leichte Ausführung, Temperatur: -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 43, 6x38 mm, PN bei 23 °C max 5 bar, Rolle à 50 mit Transparenter PVC-Spiralschlauch mit grüner, stoßfester Hart-PVC-Spirale und glatter Innenwand (verhindert Ablagerungen). Anwendungsbereich: Bauindustrie, Agrarindustrie, Maschinenbau, Garten- und Landschaftsbau

Merkmal:

  • Vakuum: 0,6 bar
  • Wandstärke: 2,8 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Biegeradius min.: 160 mm
  • Schlauch-Ø innen: 38 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -15 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 5 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb