• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriewasserschlauch, SBR, Schlauch-ø 73x60, Rolle à 40 m

Artikel-Nr.: 113896
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113896
EAN / GTIN 4047322267946
Herstellernummer 113896
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Industriewasserschlauch, SBR, Temperatur: -30 °C bis 80 °C, Schlauch-ø 73x60, PN max. 10 bar, Berstdruck 30 bar, Rolle à 40 mit Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen. ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.

Merkmal:

  • Seele: SBR, schwarz, glatt
  • Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
  • Berstdruck: 30 bar
  • Rollenlänge: 40 m
  • Biegeradius min.: 480 mm
  • Schlauch-Ø außen: 73 mm
  • Schlauch-Ø innen: 60 mm
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -30 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb