• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Antistatik-Schlauch (PU), schwarz, Schlauch-ø 8x5, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 113877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113877
EAN / GTIN 4047322031929
Herstellernummer 113877
L-Nummer L00970 130778
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Antistatik-Schlauch (PU), schwarz, Temperatur: -40 °C bis 70 °C, Schlauch-ø 8x5, PN bei 26 °C/65 °C max. 6, 89/3, 45 bar, Rolle à 25 mit PolyurethAnschlauch auf Ätherbasis. Der Schlauch ist elektrisch leitend eingestellt (elektrisch ableitend). Anwendungsbereich: Elektroanlagen, Medizinische Geräte, Robotik, Reinräume in der Halbleiterindustrie, Verpackungsmaschinen, Pulverbeschichtungsmaschinen

Merkmal:

  • Rollenlänge: 25 m
  • Biegeradius min.: 19 mm
  • Schlauch-Ø außen: 8 mm
  • Schlauch-Ø innen: 5 mm
  • Oberflächenwiderstand: 9,9x109 Ohm-cm
  • Arbeitsdruck bei 25 °C: 6,89 bar
  • Arbeitsdruck bei 65 °C: 3,45 bar
  • Temperaturbereich max.: 70 °C
  • Temperaturbereich min.: -40 °C
  • Ableitung von Aufladungen: nach EIS Std. 541
  • Spez. Durchgangswiderstand: 9,9x109 Ohm-cm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb