• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PolyurethAnschlauch, Schlauch-ø 12x1, 5 mm, silber, Rolle à 25 m

Artikel-Nr.: 113690
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113690
EAN / GTIN 4047322281904
Herstellernummer 113690
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

PolyurethAnschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x1, 5 mm, PN bei 23 °C max. 8 bar, silber, Rolle à 25 m . Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und einen damit verbundenen engen Biegeradius in einem weiten Temperaturbereich aus. Sie sind noch flexibler als LD-PE Schläuche und haben eine hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, gute Beständigkeit gegen die meisten Öle, Fette, aliphatischen Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Die wichtigsten Anwendungen: - pneumatische oder hydraulische (Minihydraulik) Leitungen - Maschinenbau - Motorenbau - Mess- und Regeltechnik - sehr gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert

Merkmal:

  • Farbe: silber
  • Wandstärke: 1,5 mm
  • Rollenlänge: 25 m
  • Schlauch-Ø außen: 12 mm
  • Schlauch-Ø innen: 9 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 23 °C: 8 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb