Beschreibung:
T-Stück 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/2, T-Abzweig reduzierend Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt. Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen. Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = -20 °C, 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen -20 °C und 120 °C: 25 bar. Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.
Merkmal:
- Material: schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
- Gewinde 1: Rp 1 1/2 IG
- Gewinde 2: Rp 3/4 IG
- Gewinde 3: Rp 1 1/2 IG
- Ausführung: reduzierend
- Oberfläche: feuerverzinkt
- Gewindenorm: ISO 7-1
- Temperaturbereich max.: 300 °C
- Temperaturbereich min.: -20 °C