• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen, Tube 100 g

Artikel-Nr.: 112522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 112522
EAN / GTIN 4047322132381
Herstellernummer 112522
L-Nummer L00970 2570
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gleitfett, zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren, Tube 100g, Silikonfrei, lebensmittelecht. Zur Montage von Schneidringverschraubungen mit Stahl- und Edelstahlrohren. Erhebliche Reduzierung der Drehmomente. Kein Gewindefressen: Kein Kaltschweißen bei Edelstahlgewinden mehr möglich. Silikonfrei und lebensmittelecht.

Merkmal:

  • Gebindegröße: Tube 100 g