• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt

Artikel-Nr.: 112210
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 112210
EAN / GTIN 4047322166782
Herstellernummer 112210
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, SW1 32, SW2 36, SW3 32, Stahl verzinkt. Gerade Schottverschraubung, leichte Ausführung

Merkmal:

  • L1: 79,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 36 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Material: Stahl verzinkt (DIN 2353)
  • Rohr-Außen-Ø: 18 mm