• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 innen für Schlauch LW 14, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 111501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 111501
EAN / GTIN 4047322273466
Herstellernummer 111501
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Aufschraubschlauchtülle, G 1/2 innen für Schlauch LW 14 mm, SW 25, Messing vernickelt. Bisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht. Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierter Geometrie. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • SW: 25 mm
  • Gewinde: G 1/2
  • für Schlauch: LW 14 mm