• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussschraube, Innensechskant 10 mm, G 1/2, NBR O-Ring, MSN

Artikel-Nr.: 111412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 111412
EAN / GTIN 4047322054850
Herstellernummer 111412
L-Nummer L00970 1276
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussschraube, Innensechskant 10 mm, G 1/2, NBR O-Ring, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Merkmal:

  • L1: 14,5 mm
  • L2: 11,0 mm
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Innen-Sechskant: 10 mm
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C