• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Verbinder, starr für Schlauch 8/6 mm, POM

Artikel-Nr.: 110745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110745
EAN / GTIN 4047322027168
Herstellernummer 110745
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Verbinder, starr für Schlauch 8/6 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 60 °C, POM.

Merkmal:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • Material: POM
  • für Schlauch: 8/6 mm
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C