• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Überwurfmutter, M12x1, 0 für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110645
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110645
EAN / GTIN 4047322030540
Herstellernummer 110645
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Überwurfmutter, M12x1, 0 für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 11,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Gewinde: M12x1,0 IG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 8/6 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C