• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Schwenkverschraubung, O-Ring, M5 außen Schlauch 5/3, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110610
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110610
EAN / GTIN 4047322026833
Herstellernummer 110610
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Schwenkverschraubung, mit O-Ring, M5 außen für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 17,5 mm
  • SW: 8 mm
  • Gewinde: M5 AG
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 5/3 mm
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 80 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C