• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Verbinder für Schlauch 4/2 mm, SW 9, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110604
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110604
EAN / GTIN 4047322027076
Herstellernummer 110604
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Verbinder für Schlauch 4/2 mm, SW 9, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt.

Merkmal:

  • L1: 49,0 mm
  • SW: 9 mm
  • Material: Messing vernickelt
  • für Schlauch: 4/2 mm
  • Arbeitsdruck max.: 18 bar
  • Betriebstemperatur max.: 300 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C