• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T-Reduzierverbinder POM für Schlauch-Ø1 22 für Schlauch-Ø2 15

Artikel-Nr.: 110327
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 110327
EAN / GTIN 4047322220491
Herstellernummer 110327
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

T-Reduzierverbinder POM für Schlauch-Außen-Ø1 22 mm für Schlauch-Außen-Ø2 15 mm, Arbeitsdruck -0, 95 bis 10 bar . Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Bitte sprechen Sie uns bei kritischen Anwendungen an.

Merkmal:

  • L1: 90,6 mm
  • L2: 41,6 mm
  • Material: Acetalpolymerisat (POM)
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • für Schlauch-Außen-Ø1: 22 mm
  • für Schlauch-Außen-Ø2: 15 mm
  • Betriebstemperatur max. bei Luft: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Luft: -20 °C
  • Betriebstemperatur max. bei Wasser: 65 °C
  • Betriebstemperatur min. bei Wasser: 1 °C