• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ QR-Kardangelenk L.-mm

Artikel-Nr.: 11021500
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
Artikelnummer 11021500
EAN / GTIN 4018754343157
Herstellernummer 11021500
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • QuickRelease sichert jedes einzelne Glied der Werkzeugkette - von Knarre über Verlängerung bis zum Steckschlüsseleinsatz.
  • Bündig eingelassener QuickRelease-Knopf - Abscherung beim Schraubvorgang nicht möglich.
  • Leicht zugänglicher und ergonomisch optimierter Mechanismus sichert das Werkzeug ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen.
  • Mehr Effizienz. Der Werkzeugwechsel geht nicht nur sicher, sondern auch schneller von der Hand.
Eigenschaften:
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • mit versenktem Knopf
  • mit Kugelarretierung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • patentiert
  • DIN 3123 / ISO 3316