• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Absperrventil »Blaue Serie« G 1/4 außen G 1/8 außen Kunststoff / Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 110062
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 110062
EAN / GTIN 4047322202305
Herstellernummer 110062
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Absperrventil »Blaue Serie«, G 1/4 außen G 1/8 außen pmin 1, 5 bar, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff beziehungsweise vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Merkmal:

  • L1: 67,6 mm
  • L2: 42,6 mm
  • SW: 17/14 mm
  • Serie: Blaue Serie
  • Medium: Druckluft
  • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
  • Gewinde 1: G 1/4 AG
  • Gewinde 2: G 1/8 AG
  • Dichtmaterial: NBR
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Arbeitsdruck max. kurzzeitig: 15 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb