• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Bohrmotor DME32UW 3,2kW, 230V Kernbohrungen bis Ø 350 mm

Artikel-Nr.: 11005535
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 11005535
EAN / GTIN 9009013118758
Herstellernummer 11005535
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Bohrmotor DME32 in der Leistungsklasse 3,2 kW verbindet ausgezeichnete Bohrleistung mit kompakter Bauweise.
  • Die mechanische und elektronische Überlastsicherung sowie das Vollmetallgehäuse garantieren hohe Zuverlässigkeit.
  • Eingebaute Leistungs-/Serviceanzeige und die Nivellierhilfe ermöglichen zudem eine einfache Bedienung.
  • Das 3-Gang-Getriebe zusammen mit zusätzlicher Drehzahlregelung (An-Bohr- und Eisen-Modus) sorgen für optimale Bohrgeschwindigkeit.
  • Der Bohrmotor DME32 ist mit den Bohrständeraufnahmen Modul Drill™- Schnellspannsystem oder Universalplatte erhältlich.

Vorteil:

  • Neues kompaktes, robustes und ergonomisches Design
  • Verschiedene Bohrständeraufnahmen: ModulDrill™ oder Universalplatte
  • Leistungs- und Serviceanzeige, Nivellierhilfe und Bohrmodus-Auswahl

Werkstoff:

  • Materialunabhängig