• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Handbetonschleifer HGE125

Artikel-Nr.: 11003046
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
Artikelnummer 11003046
EAN / GTIN 9009013048116
Herstellernummer 11003046
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die eingebaute Drehzahlregelung ermöglicht die Bearbeitung von verschiedenen Baumaterialien und sorgt für optimale Schleifgeschwindigkeiten bei jeder Anwendung.
  • Das hochklappbare Vorderteil der Schutzhaube erlaubt Schleifen bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche.
  • Die ergonomische Position der Handgriffe führt zu einem besseren Schleifergebnis.
  • Sauberes, staubarmes Arbeiten wird durch einen Bürstenkranz und einen integrierten Staubsaugeranschluss gewährleistet.

Vorteil:

  • Hochklappbare Schutzhaube für Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante
  • Drehzahlregelung für optimale Schleifgeschwindigkeiten bei jeder Anwendung
  • Parallele Griffposition für genaues und ausbalanciertes Führen

Werkstoff:

  • Materialunabhängig