• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-armiger Universal-Abzieher ”Techno“ mit Sicherungsstift, bis 50 mm Spannweite, 50 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 110-01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 110-01
EAN / GTIN 4021176923753
Herstellernummer 110-01
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher ”Techno“ mit Sicherungsstift wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Agrarwirtschaft und Werkstatt eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit gleichbleibenden, immer parallelen und schlanken Abziehschenkeln sorgt der Abzieher sowohl beim Außenabziehen als auch Innenausziehen für eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage. Der Sicherungsstift verhindert ein Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse.
  • Sicherungsstift schützt vor dem Abrutschen der Abziehschenkel von der Traverse
  • Optional umrüstbar von einem Außenabzieher zu einem Innenauszieher durch Umdrehen der Abziehschenkel

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 75 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 15/16
  • Gesamttiefe [mm]: 19 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3/4
  • Gesamthöhe [mm]: 100 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 15/16
  • Branche: NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 10 mm
  • Gewindemaß: sonstige
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 22 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 1 15/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 7/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 50 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 50 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 1 15/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 1 15/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 3 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 1/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 12 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1/2
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 5,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 3/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 12 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1/2
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 6,5 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1/4
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 45 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 55 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 1 3/4
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 2 3/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 12 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 8.85
  • max. Zugkraft [kN]: 5 kN
  • max. Zugkraft [t]: 0,5 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.55
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 8.85
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 22 mm - 50 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 45 mm - 55 mm