• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, fetthydr. Spindel, bis 650 mm Spannweite, 450 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 11-2-BV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 11-2-BV
EAN / GTIN 4021176730566
Herstellernummer 11-2-BV
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die extra kräftigen, 3-armigen Universal-Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe und fetthydraulischer Spindel werden zum Abziehen von schweren, besonders festsitzenden Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Die fetthydraulische Spindel erreicht eine mittlere Zugkraft von maximal 20 t. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die massive Bauweise des Abziehers passt sich durch seine individuell einstellbare Spannweite und Spanntiefe jeder Abziehsituation an und garantiert sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • Hydraulikspindel garantiert ein leichtes und kontrolliertes Abziehen von besonders festsitzenden Teilen bei geringem Kraftaufwand

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 720 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 28 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 720 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 28 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 610 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 24 1/64
  • Branche: NFZ, Behörden, Antriebstechnik, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 17 mm
  • Gewindemaß: G 1 1/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 87 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 25 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 3 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 17 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 17 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 25 9/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 9,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 66,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 2 5/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 82 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 25 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 290 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 740 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 11 7/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 30 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 22.13
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 22.13
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 87 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm