• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Extra kräftiger, 3-armiger Universal-Abzieher, bis 650 mm Spannweite, 500 mm Spanntiefe

Artikel-Nr.: 11-2-A5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 11-2-A5
EAN / GTIN 4021176729911
Herstellernummer 11-2-A5
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der extra kräftige, 3-armige Universal-Abzieher wird zum Abziehen von schweren Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Ausgestattet mit robusten und verstellbaren Standardhaken sorgt die massive Bauweise des Abziehers sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen für eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel  
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte 

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 720 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 28 3/8
  • Gesamttiefe [mm]: 720 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 28 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 416 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 16 3/8
  • Branche: KFZ, NFZ, Industrie, Bahn, Schiffbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 41 mm
  • Gewindemaß: G 1 1/8 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 155 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 25 9/16
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 6 1/8
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 19 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 25 9/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 35 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/8
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 32,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 1/4
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 67 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 2 5/8
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 20 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 13/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 290 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 740 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 11 7/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 29 1/8
  • max. Drehmoment [Nm]: 650 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 479.44
  • max. Zugkraft [kN]: 200 kN
  • max. Zugkraft [t]: 20 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 22.05
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Ja
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 479.44
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 155 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 290 mm - 740 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb