• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-armiger Universal-Abzieher mit verstellb. Spanntiefe, bis 375 mm Spannweite, Spanntiefe von 450 mm bis 450 mm

Artikel-Nr.: 11-0-AV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 11-0-AV
EAN / GTIN 4021176730078
Herstellernummer 11-0-AV
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der extra kräftige, 3-armige Universal-Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe wird zum Abziehen von schweren Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Die massive Bauweise des Abziehers passt sich durch seine individuell einstellbare Spannweite und Spanntiefe jeder Abziehsituation an und garantiert sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen eine kraftvolle, zerstörungsfreie Demontage. Die 3-Armigkeit garantiert eine gleichmäßige Lastverteilung und dadurch einen besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel 
  • 3-Armigkeit sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung und ermöglicht größere Abziehkräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 19 5/16
  • Gesamttiefe [mm]: 490 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 19 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 451 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 17 3/4
  • Branche: Behörden, Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn, Schiffbau, Stahlbau
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 37 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 15
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 1 7/16
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 375 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 12-20
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 17 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A5 [inch]: 14 3/4
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 9,5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/8
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 66,5 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 2 5/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 82 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 25 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 220 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 500 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 8 11/16
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 19 11/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 500 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 368.80
  • max. Zugkraft [kN]: 150 kN
  • max. Zugkraft [t]: 15 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 16.53
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 368.80
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 37 mm - 375 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 220 mm - 500 mm