• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrmotor DME22SU

Artikel-Nr.: 10993027
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 10993027
EAN / GTIN 9009012014037
Herstellernummer 10993027
L-Nummer L50140 103894
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Er verfügt über ein 3-Gang-Getriebe und eine variable Geschwindigkeitseinstellung mit Softstart.
  • Integrierte Überlastsicherungen und der PRCD-Personenschutzschalter gewährleisten ein sicheres Arbeiten.
  • Mittels beiliegendem M16-Adapter sind auch Trockenbohrungen möglich.

Merkmal:

  • Form: Elektro Bohrmotor DME22SU** 2,2kW
  • Spezifikation: Bohr Ø Bereich20 - 180
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: STANDARD

Vorteil:

  • 3-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlen.
  • Trockenbohren mit dem beiliegenden M16-Adapter.
  • Verpackt im praktischen Transportkoffer.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig