• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-Steckverschraubung »metallica« drehbar, G 3/8 außen Schlauch-Ø 12

Artikel-Nr.: 108906
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108906
EAN / GTIN 4047322391085
Herstellernummer 108906
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

L-Steckverschraubung »metallica«, drehbar, G 3/8 außen Schlauch-Außen-Ø 12 mm, Arbeitsdruck -0, 98 bis 16 bar, Messing vernickelt . Schnellsteckverbindungen komplett aus Messing vernickelt. Die Teile mit zylindrischem Gewinde sind mit einem FKM-O-Ring ausgestattet. Die konischen Gewinde sind mit der Dispersion preCOTE 5 beschichtet, so dass alle Verbindungen dieser Serie auch bei hohen Temperaturen eingesetzt werden können (Medium Druckluft).

Merkmal:

  • L1: 29,0 mm
  • L2: 28,5 mm
  • SW: 20 mm
  • Serie: metallica
  • Medium: Druckluft
  • Gewinde: G 3/8 AG
  • Lösering: Messing vernickelt
  • Material: Messing vernickelt
  • Spannring: Edelstahl
  • Dichtmaterial: FKM/FPM
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Schweißtechnik, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 16 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,98 bar
  • Empfohlener Schlauch: PA, PU
  • für Schlauch-Außen-Ø: 12 mm
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb