• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 32, KA 44 mm

Artikel-Nr.: 108356
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 108356
EAN / GTIN 4047322256810
Herstellernummer 108356
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Storz-Blindkupplung, Kette, ES V4A, Storz-Größe 32, Knaggenabstand 44 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Betriebstemperatur -15°C bis 200°C. Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4 außen Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.

Merkmal:

  • Material: Edelstahl V4A
  • Storz-Größe: 32
  • Dichtmaterial: FKM
  • Knaggenabstand: 44 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Betriebstemperatur max.: 200 °C
  • Betriebstemperatur min.: -15 °C