• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit AG, Typ B, Alu, R 1 1/2

Artikel-Nr.: 108037
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 108037
EAN / GTIN 4047322403160
Herstellernummer 108037
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kamlok-Schnellkupplungsdose mit Außengewinde, Typ B, Aluminium, R 1 1/2 für Stecker-Ø 53 mm, Druck max. 16 bar, Temperatur: max. 68 °C. Kupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche beziehungsweise eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss. Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht! Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert.

Merkmal:

  • A: 87,4 mm
  • C: 69,5 mm
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Dichtmaterial: NBR, öl- und benzinbeständig
  • für Stecker-Ø: 53 mm
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Temperaturbereich max.: 68 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb