• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nippel, NW 7, 2 - 7, 8, Messing vernickelt, 10x8, Überwurfmutter, Knickschutz

Artikel-Nr.: 107318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 107318
EAN / GTIN 4047322286466
Herstellernummer 107318
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel, NW 7, 2-7, 8, Messing vernickelt für Schl. 10x8, Überwurfmutter, Knickschutzfeder, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums/Umgeb.temp -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • SW: 19 mm
  • Länge: 140,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder