• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nippel, NW 7, 2 - 7, 8, Messing blank, 8x6, Überwurfmutter, Knickschutz

Artikel-Nr.: 107250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107250
EAN / GTIN 4047322285599
Herstellernummer 107250
L-Nummer L00970 3452
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nippel, NW 7, 2-7, 8, Messing blank für Schl. 8x6, Überwurfmutter, Knickschutzfeder, Betriebsdr. 0-35 bar, Mediums-/Umgeb.temp -20°C bis 100°C.

Merkmal:

  • Länge: 120,0 mm
  • Anschluss: für Schlauch 8x6 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb