• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellverschlusskupplung NW 7, 2, Messing blank, starr, Schlauch 8x6

Artikel-Nr.: 107223
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107223
EAN / GTIN 4047322285230
Herstellernummer 107223
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellverschlusskupplung NW 7, 2, Messing blank, starr, Schlauch 8x6, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten! Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert. Um Verletzungen oder den ″Peitschenhiebeffekt″ zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Diese Schnellverschlusskupplung eignet sich nicht für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug. Wir empfehlen die Verwendung unserer Vibrationsdämpfer, gemäß ISO 6150, § 7.1. Einsatzgebiete: Pneumatik, Maschinen- und Anlagenbau, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Werkstätten, Automotive.

Merkmal:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Hülse: Messing blank
  • Länge: 132,0 mm
  • Gehäuse: Messing blank
  • Anschluss: Schlauchanschluss 8x6
  • Ausführung: starr
  • Durchfluss: 1000 l/min (Luft)
  • Sprengring: Edelstahl
  • Ventilkörper: Messing blank
  • Betriebsdruck: 0 - 35 bar, max. statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
  • Dichtmaterial: NBR
  • Verriegelungsstifte: Edelstahl
  • Durchflusswertmessung: bei 6 bar und Δp = 0,5 bar
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 100 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb