• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, SchnellVerschraubung, G1/4, Schlauch 6/4

Artikel-Nr.: 107014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107014
EAN / GTIN 4047322181181
Herstellernummer 107014
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Kipphebelventil, beidseitig, Schnellverschraubung Schlauch 6/4, G 1/4, PN max. 8 bar, Temperatur: -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt. Handbetätigtes Kipphebelventil in 2/2-Wege-Ausführung. Für alle Anwendungen, bei denen Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Merkmal:

  • B: 60,0 mm
  • C: 26,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Funktion: 2/2-Wege
  • Anschluss: Druckanschluss beidseitig
  • Kipphebel: Messing vernickelt
  • Innenteile: Messing blank
  • Schwenkarm: Messing vernickelt
  • Anschlussart: Anschluss Schnellverschraubung
  • für Schlauch: 6/4 mm
  • Hohlschraube: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Schalttafelgewinde: M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Unverlierbare Dichtungen: Polyamid glasfaserverstärkt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb