• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Manometer, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang.), G 1/4, Schlauch -Ø 8

Artikel-Nr.: 106761
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106761
EAN / GTIN 4047322091527
Herstellernummer 106761
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Manometer »lineonline«, Gewinde (Eingang) - Schlauch (Ausgang), G 1/4 für Schlauch-Ø 8 mm, Betriebsdruck max. 12 bar. Trotz der kleinen Abmessung des Manometers ist eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet.

Merkmal:

  • A: 70,8 mm
  • B: 41,1 mm
  • I: 18,7 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Innenteile: Messing vernickelt, Messing, Technopolymer, rostfreier Stahl
  • Skalierung: 0 - 12 bar
  • Grundkörper: Technopolymer
  • Dichtmaterial: NBR
  • für Schlauch-Ø: 8 mm
  • Messgenauigkeit: +/- 4 % vom Skalenendwert
  • Pneumatiksymbole: auf dem Gehäuse
  • Betriebsdruck max.: 12 bar
  • Messbereich max. bar: 12 bar
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C