• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2, 7

Artikel-Nr.: 106705
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 106705
EAN / GTIN 4047322205290
Herstellernummer 106705
L-Nummer L00970 124941
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Pneumatik Logikelement, OR, Technopolymer, DN 2, 7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 1, 5 bis 8 bar. Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).

Merkmal:

  • Höhe: 40,0 mm
  • Länge: 38,5 mm
  • Nenn-Ø: 2,7 mm
  • Funktion: OR
  • Material: Technopolymer
  • Schieber: Aluminium
  • Durchfluss: 100 l/min (bei 6 bar und Δp = 1 bar)
  • Rückstellung: über Druckluft
  • Dichtmaterial: NBR
  • Arbeitsdruck max.: 8 bar
  • Arbeitsdruck min.: 1,5 bar
  • für Schlauch-Außen-Ø: 4 mm
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C