• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5/2-Wege Fußventil monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, G1/4

Artikel-Nr.: 106668
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106668
EAN / GTIN 4047322096584
Herstellernummer 106668
L-Nummer L00970 772
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

5/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, mit Fußschutz, Anschluss G 1/4, Betriebsdruck 2, 5 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 60 °C. Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).

Merkmal:

  • Serie: Reihe PEV
  • Medium: Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
  • Anschluss: G 1/4
  • Durchfluss 1: 640 Nl/min
  • Durchfluss 2: 840 Nl/min
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 2,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1 bar

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb