• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/2-Wege Fußventil monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, 4mm

Artikel-Nr.: 106663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106663
EAN / GTIN 4047322096539
Herstellernummer 106663
L-Nummer L00970 124900
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

3/2-Wege Fußventil, monostabil, nicht rastend, ohne Fußschutz, Anschluss 4 mm, Betriebsdruck 2, 5 - 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 60 °C. Fußventile in 3/2- und 5/2-Wege-Ausführung, bistabil und monostabil (nicht rastend).

Merkmal:

  • Serie: Reihe PEV
  • Medium: Gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
  • Anschluss: 4 mm
  • Durchfluss 1: 60 Nl/min
  • Durchfluss 2: 95 Nl/min
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebsdruck min.: 2,5 bar
  • Temperaturbereich max.: 60 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C
  • Durchflusswertmessung 1: Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 0,5 bar
  • Durchflusswertmessung 2: Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1 bar