• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannzangenaufnahme, Spannzange ER25, 250 430E, 31.3025CTXL

Artikel-Nr.: 106303
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 106303
EAN / GTIN 4069739006994
Herstellernummer 31.3025CTXL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI30, Spannzangenaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 31.3025CTXL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 64
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 115 mm
  • Funktionslänge (WF): 85 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER25
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung