• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stifte für Ölablasschrauben 19H

Artikel-Nr.: 106 19H
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106 19H
EAN / GTIN 4991644092277
Herstellernummer 106 19H
L-Nummer L60050 10853
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 24 mm
  • Dimension D2: 17 mm
  • Antrieb: 17 mm
  • Aussensechskant
  • 19H
  • Aussensechskant
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Material: Spezial Bitstahl