• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Stifte für Ölablasschrauben 10HX11H

Artikel-Nr.: 106 10HX11H
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
Produktart Verbindungsschaft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 106 10HX11H
EAN / GTIN 4991644092246
Herstellernummer 106 10HX11H
L-Nummer L60050 10739
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 32 mm
  • Dimension D2: 17 mm
  • Länge: 8 mm
  • Antrieb: 17 mm
  • Aussensechskant
  • 10HX11H
  • Aussensechskant
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Material: Spezial Bitstahl