• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundzylinder, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 10, M5

Artikel-Nr.: 105822
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105822
EAN / GTIN 4047322010870
Herstellernummer 105822
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rundzylinder, ISO 6432, einfachwirkend, Magnet, Kolben-Ø 8, Hub 10, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Einfach- und doppeltwirkende Ausführung mit Magnetkolben. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.

Merkmal:

  • Hub: 10 mm
  • Norm: nach ISO 6432
  • Rohr: Edelstahl 1.4301
  • Aufbau: Verbindung: Edelstahlrohr / Endkappen gebördelt
  • Kolben: Acetal-Kunstharz
  • Magnet: mit Magnet
  • Dämpfung: ohne einstellbare Dämpfung
  • Funktion: einfachwirkend
  • Kolben-Ø: 8 mm
  • Anschluss: M5
  • Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Ausgangsposition: drucklos eingefahren
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Ansprechdruck min.: 0,8 bar
  • Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
  • Kolbenstangengewinde: M4
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb