• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schmutzfänger, Messing blank, G 2, DN 50, MW 0, 5 mm

Artikel-Nr.: 105695
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 105695
EAN / GTIN 4047322394772
Herstellernummer 105695
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schmutzfänger, Messing blank, Siebeinsatz Maschenweite 0, 5 mm, Betriebstemperatur -20 °C bis 110 °C, G 2, DN 50, PN max. 20 bar. Für den Einsatz in Wasserversorgungs-, Heizungs-, Klima- und Druckluftanlagen. Nicht für Dampf geeignet.

Merkmal:

  • C: 89,0 mm
  • L: 126,0 mm
  • DN: 50
  • SW 1: 67 mm
  • SW 2: 46 mm
  • Gehäuse: Messing blank
  • Gewinde: G 2
  • Kopfstück: Messing blank
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
  • Siebeinsatz: Edelstahl
  • Maschenweite: 0,5 mm
  • Dichtmaterial: NBR (O-Ring)
  • Betriebsdruck max.: 20 bar
  • Betriebstemperatur max.: 110 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C